Motion
C4-35TSA-24-09
Ensemble complet de tendeur à auto-alignement égal de la trémie - Cote C, angle 35 , diamètre de rouleau 4 po, largeur de courroie 24 po
N° D’ARTICLE MI07618187
N° MFRC4-35TSA-24-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur à auto-alignement égal de la trémie - Cote C, angle 35 , diamètre de rouleau 4 po, largeur de courroie 24 po
N° D’ARTICLE MI07618187
N° MFRC4-35TSA-24-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35
  • Belt Width  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Roll Diameter  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    8.94 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    35 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    35 po
  • Poids
    71 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur à égalité de la trémie
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C4-35TSA-24-09 CÉMA C EQ AUTO-ALIGNEUR
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 578 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents