Motion
C5-FRD-42
Rouleau tendeur de rechange pour le transport des chocs - C, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618256
N° MFRC5-FRD-42
Prix843.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour le transport des chocs - C, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618256
N° MFRC5-FRD-42
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
Prix843.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    46.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    46.66 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950846002
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Transport d’impact
  • CUP_NON
    697950846002

Aperçu

Description du fabricant
C5-FRD-42 CEMA C 5" DIA SUPPORT D'IMPACT R

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon