Motion
C5-R-42-09-1
Ensemble complet de poulie tendeur de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618272
N° MFRC5-R-42-09-1
Prix239.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de poulie tendeur de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618272
N° MFRC5-R-42-09-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    46.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    53 po
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950845005
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950845005

Aperçu

Description du fabricant
C5-R-42-09-1 ENSEMBLE DE RETOUR CEMA C
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 255 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer