Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie20 po
- Diamètre du rouleau5 po
- Longueur du rouleau23.125 po
- Hauteur de la dimension de stockage5 po
- Longueur de la dimension de stockage24.625 po
- Largeur de la dimension de stockage5 po
- Épaisseur du mur1/4
- Poids21.68 lb
Détails
- Cote CEMAC
- LubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant697950844855
- MatérielAcier
- Type de rouleau de remplacementRetour
- CUP_NON697950844855
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation