Motion
DCHT820B

DEWALT
DCHT820B

Taille-haie sans fil MAX* (nu) - 20 V, Lithium-Ion, 5.0 Ah, 22 po de longueur de lame, 3/4 po de capacité de coupe maximale
N° D’ARTICLE MI07618372
N° MFRDCHT820B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCHT820B

Taille-haie sans fil MAX* (nu) - 20 V, Lithium-Ion, 5.0 Ah, 22 po de longueur de lame, 3/4 po de capacité de coupe maximale
N° D’ARTICLE MI07618372
N° MFRDCHT820B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    22 po
  • Poids
    10.1 lb

Détails

  • Ampère-heure
    5.0 Ah
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Course de coupe/min
    2800 spm
  • Capacité de coupe maximale
    3/4 po
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Type de produit
    Tondeuses à couverture
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE-HAIE DCHT820B DEWALT 20V NU
  • Puissant moteur à haut rendement pour des coupes jusqu’à 3/4 po d’épaisseur
  • Lame de 22 po découpée au laser, à dents crochetées
  • Conception compacte et légère
  • Fait partie du système d’outils 20V MAX*

Les clients ont également acheté