Motion
C5-45TSA-54-09
Ensemble complet de tendeur à auto-alignement égal de la trémie - Cote C, angle 45 , diamètre de rouleau 5 po, largeur de courroie 54 po
N° D’ARTICLE MI07618434
N° MFRC5-45TSA-54-09
Prix2,064.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur à auto-alignement égal de la trémie - Cote C, angle 45 , diamètre de rouleau 5 po, largeur de courroie 54 po
N° D’ARTICLE MI07618434
N° MFRC5-45TSA-54-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,064.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Largeur totale
    65 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    19.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    65 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    65 po
  • Poids
    121 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur à égalité de la trémie
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950842615

Aperçu

Description du fabricant
C5-45TSA-54-09 CÉMA C EQ AUTO-ALIGNEUR
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 619 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon