Motion
C6-RSA1-18-09
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 6 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618493
N° MFRC6-RSA1-18-09
Prix1,370.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 6 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618493
N° MFRC6-RSA1-18-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,370.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Largeur totale
    31.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    21.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    31.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    31.38 po
  • Poids
    80.225 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950855615
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950855615

Aperçu

Description du fabricant
C6-RSA1-18-09 CEMA C RETOUR
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 648 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté