Motion
D5-RSA1-48-09
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618674
N° MFRD5-RSA1-48-09
Prix1,560.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618674
N° MFRD5-RSA1-48-09
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
Prix1,560.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    61.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    51.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    61.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    61.38 po
  • Poids
    141.935 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retourner l’auto-aligneur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950855059
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950855059

Aperçu

Description du fabricant
D5-RSA1-48-09 RETOUR CEMA D
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 1237 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer