Motion
D5-TI-24
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - D, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 24 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618692
N° MFRD5-TI-24
Prix293.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - D, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 24 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618692
N° MFRD5-TI-24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix293.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    24 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    8.94 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.1875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    11.31 lb

Détails

  • Cote CEMA
    D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950836058
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir à chocs
  • CUP_NON
    697950836058

Aperçu

Description du fabricant
D5-TI-24 CÉMA D 5" DIA AUGE À CHOCS RO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté