Motion
D5-20T-42-09
Assemblage complet de la poulie tendeur égale de la plomberie – Cote D, angle de 20 , diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI07618709
N° MFRD5-20T-42-09
Price$754.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de la poulie tendeur égale de la plomberie – Cote D, angle de 20 , diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI07618709
N° MFRD5-20T-42-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix754.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20
  • Belt Width  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    53.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    5.5 po
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    15.44 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    53.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.5 po
  • Largeur totale du cadre
    53.5 po
  • Poids
    85 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9.5 po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950820347

Aperçu

Description du fabricant
D5-20T-42-09 ASSEMBLAGE DE TROUGHER CEMA D EQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 836 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

You May Also Like