Motion
D6-F-42-09
Rouleau tendeur de rechange pour le transport – D, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po, épaisseur de mur de 09 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618807
N° MFRD6-F-42-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour le transport – D, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po, épaisseur de mur de 09 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618807
N° MFRD6-F-42-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    46.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    67.47 lb

Détails

  • Cote CEMA
    D
  • Numéro CUP du fabricant
    697950833767
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Transport

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE TRANSPORT PLAT D6-F-42-09 C

Vous pourriez également aimer