Motion
D6-RSA4-54-09
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618869
N° MFRD6-RSA4-54-09
Prix1,719.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618869
N° MFRD6-RSA4-54-09
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
Prix1,719.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Largeur totale
    67.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    57.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    67.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    67.38 po
  • Poids
    162.88 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retourner l’auto-aligneur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950854595
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950854595

Aperçu

Description du fabricant
D6-RSA4-54-09 RETOUR CEMA D
  • "ERREUR :#S.O."

Vous pourriez également aimer