Motion
D6-20T-36-09
Assemblage complet de la poulie tendeur égale de la plomberie – Cote D, angle de 20 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI07618890
N° MFRD6-20T-36-09
Prix726.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de la poulie tendeur égale de la plomberie – Cote D, angle de 20 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI07618890
N° MFRD6-20T-36-09
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
Prix726.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    47.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    5.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    13.25 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    47.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.5 po
  • Largeur totale du cadre
    47.5 po
  • Poids
    78 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9.5 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950820118

Aperçu

Description du fabricant
D6-20T-36-09 ASSEMBLAGE DE TROUGHER CEMA D EQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 843 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good