Motion
D6-45TSA-42-09
Assemblage complet de la poulie tendeur à auge égale Self-Aligner - Cote D, angle de 45 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI07618978
N° MFRD6-45TSA-42-09
Prix2,143.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de la poulie tendeur à auge égale Self-Aligner - Cote D, angle de 45 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI07618978
N° MFRD6-45TSA-42-09
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
Prix2,143.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    53.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    5.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    15.44 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    53.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    53.5 po
  • Poids
    117 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9.5 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à égalité auto-aligneur
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950829708

Aperçu

Description du fabricant
AUTOALIGNEUR D6-45TSA-42-09 CEMA D EQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 1228 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Les clients ont également acheté