Motion
C6-20U-54-09
Assemblage complet de tendeur inégal de la trémie - Cote C, angle 20 , diamètre de rouleau 6 po, largeur de courroie 54 po
N° D’ARTICLE MI07619244
N° MFRC6-20U-54-09
Prix878.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de tendeur inégal de la trémie - Cote C, angle 20 , diamètre de rouleau 6 po, largeur de courroie 54 po
N° D’ARTICLE MI07619244
N° MFRC6-20U-54-09
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
Prix878.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Largeur totale
    65.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    65.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    65.5 po
  • Poids
    96 lb
  • Large longueur de rouleau
    5.44 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950839646

Aperçu

Description du fabricant
C6-20U-54-09 ASSEMBLAGE DE TROUPE CÉMA C UNQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 190 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon