Motion
DW079LRT

DEWALT
DW079LRT

Laser rotatif robuste sans fil MAX* avec explosion de trépied - 20 V, lithium-ion, précision +/- 1/16 , mesure maximale de 2000 pi, couleur de faisceau laser rouge
N° D’ARTICLE MI07619272
N° MFRDW079LRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW079LRT

Laser rotatif robuste sans fil MAX* avec explosion de trépied - 20 V, lithium-ion, précision +/- 1/16 , mesure maximale de 2000 pi, couleur de faisceau laser rouge
N° D’ARTICLE MI07619272
N° MFRDW079LRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de visibilité intérieure
    200 pi
  • Classe laser
    3
  • Plage avec détecteur
    2000 pi
  • Plage visible
    2000 pi
  • Poids
    21.65 lb
  • Plage de travail
    200 pi

Détails

  • Précision
    +/- 1/16 po
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Batterie 20V MAX*, chargeur 20V MAX*, adaptateur de trépied 5/8” , support de plafond, support de détecteur, détecteur, lunettes d’amélioration, laser rotatif, étui de rangement TSTAK®, carte cible
  • Couleur du faisceau laser
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    885911529600
  • Mesure maximale
    2000 pi
  • Plage de mesure
    200 pi
  • Tension nominale
    20 V
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Plage de vitesse de rotation
    150 - 1200 tr/min
  • Plage de mise à niveau automatique
    5 °
  • CUP_NON
    885911529600

Aperçu

Description du fabricant
DW079LRT DEWALT 20V ROTATIF ROUGE AVEC TRÉPIED
  • Cote IP67
  • Cote de chute de 2 mètres
  • Plage 2000ft avec détecteur
  • Précision de +/- 1/16 po à 100ft
  • Mode pente double axe
  • Alignements verticaux et horizontaux
  • Point d’aplomb haut et bas
  • Mode de balayage 15/45/90 degrés

You May Also Like