Motion
DWE43214N

DEWALT
DWE43214N

Petite meuleuse d’angle avec frein de rebond, sans verrouillage – avec cordon, 13 A, 5 po de taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI07619282
N° MFRDWE43214N
Prix441.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE43214N

Petite meuleuse d’angle avec frein de rebond, sans verrouillage – avec cordon, 13 A, 5 po de taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI07619282
N° MFRDWE43214N
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
Votre prix441.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    5 po
  • Arbre Taille  
    5/8 - 11 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Intensité
    13 A
  • Comprend
    Protection de type 27 de 5 po, meuleuse, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
  • Numéro CUP du fabricant
    885911538602
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911538602

Aperçu

Description du fabricant
DWE43214N 5IN PALETTE ANTI-AFFAISSEMENT SANS BALAIS
  • Le moteur sans balai ne nécessite aucun changement de balai
  • Le frein arrête la roue en 2 secondes ou moins en moyenne en utilisant une roue de DWA8914
  • Le frein électronique à effet de rebond s’enclenche lorsqu’un pincement, un calage ou un coincement est détecté, s’engage avec une force maximale pour arrêter rapidement la roue, réduire le mouvement de la meuleuse et arrêter le moteur
  • RÉINITIALISATION DE LA PERTE D’ALIMENTATION® - L’interrupteur de la détente MARCHE/ARRÊT a une fonction de dégagement sans tension. En cas de panne de courant ou d’un autre arrêt inattendu, la détente doit être mise en marche (éteinte puis mise en marche) pour redémarrer l’outil.
  • Point d’attache de longe intégrée LANYARD READY de TAILLE (la longe n’est pas incluse)
  • La gâchette à 2 étapes nécessite deux actions pour activer l’outil

Vous pourriez également aimer