Motion
C96SDD40-100C

SMC CORP OF AMERICA
C96SDD40-100C

Cylindre pneumatique de la biellette - Alésage de 40 mm, course de 100 mm
N° D’ARTICLE MI07620995
N° MFRC96SDD40-100C
Prix163.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDD40-100C

Cylindre pneumatique de la biellette - Alésage de 40 mm, course de 100 mm
N° D’ARTICLE MI07620995
N° MFRC96SDD40-100C
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
Prix163.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIN ISO C96SDD40-100C POUR TIGE D’ATTACHE
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté