Spécifications
Dimensions
- Poids du compresseur19.10 lb
Détails
- Pression d’air125 psi
- Débit d’air3.8 pcm
- Applicationmédical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
- Règlement sur la liste des approbationsUL/CE
- Matériau du compresseurFonte
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- ECCNEAR99
- Pression continue maximale125
- Pression maximale125 psi
- Débit d’air maximal3.8 pcm
- Nombre de phases de moteurCA monophasé
- Compresseur sans huileoui
- Portable ou fixePortable
- Niveau sonore65 dB
- Tension110-120 V/220-240 V, 115-120 V/230-240 V