Motion
87460 3M MEULE TRONÇONNEUSE ARGENTÉE T1, 4 PO X 0,035 PO X 1/4", 50/CS UU009036805

3M
87460 3M SILVER CUT-OFF WHEEL T1, 4" X .035" X 1/4", 50/CS UU009036805

Roue tronçonneuse argentée 3M™ , 87460, T1, 4 po x 0,035 po x 1/4 po, 25 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI07625001
N° MFR87460 3M SILVER CUT-OFF WHEEL T1, 4" X .035" X 1/4", 50/CS UU009036805
Prix4.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87460 3M SILVER CUT-OFF WHEEL T1, 4" X .035" X 1/4", 50/CS UU009036805

Roue tronçonneuse argentée 3M™ , 87460, T1, 4 po x 0,035 po x 1/4 po, 25 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI07625001
N° MFR87460 3M SILVER CUT-OFF WHEEL T1, 4" X .035" X 1/4", 50/CS UU009036805
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
Prix4.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.035 po
  • Poids
    0.057 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    0.035 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Travail des métaux
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour couper rapidement les tuyaux métalliques, les tubes de feuilles plates et plus encore - Durabilité exceptionnelle prolongeant la durée de vie de la roue pour une excellente valeur de performance - Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement, aidant à augmenter la productivité - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules tronçonneuses - Pour plus de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
  • Grade
    60
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125874601
  • Rpm max.
    19100 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Quantité du colis
    25
  • Poste
    Mieux
  • Substrat
    Tous les métaux, aluminium, acier au carbone, fonte, métaux doux, acier inoxydable
  • CUP_NON
    00051125874601
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
87460 3M ROUE ARGENT DÉCOUPÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour couper rapidement les tuyaux métalliques, les tubes de feuilles plates et plus encore - Durabilité exceptionnelle prolongeant la durée de vie de la roue pour une excellente valeur de performance - Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement, aidant à augmenter la productivité - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules tronçonneuses - Pour plus de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1