Motion
50TTR100
50TTR100
N° D’ARTICLE MI07625053
N° MFR50TTR100
Prix54.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50TTR100
N° D’ARTICLE MI07625053
N° MFR50TTR100
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
Votre prix54.74 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    1430 lb

Aperçu

Description du fabricant
50 RIV TITAN 100 PI BOBINE