Motion
QUILL TIGEAR-2 26 SÛR POUR LES ALIMENTS 50:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 50:1

RÉDUCTEUR SS TIGEAR-2 AVEC ALÉSAGE DE SORTIE DE 1-1/4 PO
N° D’ARTICLE MI07626127
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 50:1
Prix5,487.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 50:1

RÉDUCTEUR SS TIGEAR-2 AVEC ALÉSAGE DE SORTIE DE 1-1/4 PO
N° D’ARTICLE MI07626127
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 50:1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,487.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.25 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.32 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    0.510 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.76 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1662 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477139130

Aperçu

Description du fabricant
SS26Q50H56BD104 MOTEUR