Motion
28802-8626

GARLOCK KLOZURE
28802-8626

Garlock KLOZURE® FLOOD-GARD isolateur de roulement/joint de laboratoire, évasé, stator en bronze, rotor 316SS , arbre de 5.512 po, diamètre de 8.469 po, largeur de 1.091 po, bride de 0.340 po
N° D’ARTICLE MI07627993
N° MFR28802-8626
Prix3,538.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
28802-8626

Garlock KLOZURE® FLOOD-GARD isolateur de roulement/joint de laboratoire, évasé, stator en bronze, rotor 316SS , arbre de 5.512 po, diamètre de 8.469 po, largeur de 1.091 po, bride de 0.340 po
N° D’ARTICLE MI07627993
N° MFR28802-8626
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
Prix3,538.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.010 po
  • Diamètre à l’alésage
    8.4690 po
  • Diamètre extérieur
    8.4690 po
  • Largeur totale
    1.0910 po
  • Taille de l’arbre
    5.512 po

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Type de désalignement
    +/-0.015
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    316SS/Bronze
  • Matériau du stator
    Bronze / 316SS
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    Inondation-Gard
  • Application typique
    Équipement rotatif comme les pompes, les boîtes d’engrenages avec des niveaux de lubrifiant internes inondés (niveaux qui sont au-dessus du bas de l’arbre), les moteurs
  • Matériau de l’anneau d’unification
    MILL-DROIT V
  • CUP_NON
    191074036894

Aperçu

Description du fabricant
BRONZE FLOOD-GARD 5.512 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 8.469 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • La conception brevetée du joint offre une protection des roulements, même dans les environnements inondés les plus difficiles, ce qui prolonge l’utilisation d’un équipement rotatif
  • Construction robuste et unie pour faciliter l’installation
  • IP66 dans les configurations de conception les plus courantes
  • Disponible en configurations standard et petite section transversale
  • Réduction substantielle du temps d’installation – aucune presse à arbre nécessaire
  • Aucun contact métal sur métal entre le stator et le rotor
  • Prend en charge jusqu’à 0
  • 015 po de désalignement