Motion
MC503M
Gants de mécanicien résistants aux coupures UltraTech® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A5, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI07630645
N° MFRMC503M
Prix65.45 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de mécanicien résistants aux coupures UltraTech® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A5, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI07630645
N° MFRMC503M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.45 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Paume en peau de chèvre/Arrière en TPR
  • Couleur
    Noir/Orange haute visibilité
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Paume en peau de chèvre / Paume et doigts recouverts de TPR
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • CUP_NON
    45143633630

Aperçu

Description du fabricant
MC503M COUPE RES GLV MOYENNE
  • Paume en peau de chèvre de première qualité
  • DSM Dyneema® avec doublure Diamond Technology
  • Excellente résistance aux coupures
  • Pouce ailé avec entrejambe renforcé
  • Ouvrez le poignet avec la tirette et le panneau d’identification sur le poignet pour la personnalisation de l’utilisateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon