Motion
96790HVIL

MCR SAFETY
96790HVIL

Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, enduits de nitrile
N° D’ARTICLE MI07630651
N° MFR96790HVIL
Prix5.21 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
96790HVIL

Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, enduits de nitrile
N° D’ARTICLE MI07630651
N° MFR96790HVIL
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
Prix5.21 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Produit chimique contre le cancer
    DINP
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Mousse nitrile respirante avec revêtement NFT®
  • Couleur
    Gris / Orange haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Enduit de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    15 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    30045143597940
  • Matériel
    Nylon
  • Type de toxicité
    Cancer
  • CUP_NON
    30045143597940

Aperçu

Description du fabricant
96790HVIL GEN BUT GLV LRG
  • Extérieur en nylon gris calibre 15
  • Mousse nitrile orange Hi Vis
  • Logo « Watch Your Hands » sur le dos des mains

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté