Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine47-3/4 à 51-1/4 po, 121.3 à 130.2 cm
- Hauteur6 pi 2 po - 6 pi 4 po
- Longueur2 pi 4-3/4 po
- Épaisseur du matériau7.6 mil
- Poids du matériel1.6
- Taille3
- Largeur2 pi 6-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesTirette de fermeture éclair coulissante à verrouillage par goupille, capuchon de coupe standard, bande élastique aux poignets, bottes antidérapantes fixées
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique avec bottes attachées
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D751, ASTM D5733, ASTM D5034, AATCC 127, FR 1149-1, 16 CFR 1610
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon DuPont ProShield 50 avec bottes attachées
- Type de tissuFilm stratifié microporeux
- CaractéristiquesBottes attachées, capuchon attaché, jetable, bande élastique aux poignets, résistant aux déchirures, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementEntretien ménager, assainissement, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon intégré, bottes antidérapantes intégrées
- Numéro CUP du fabricant888120015711
- MatérielFilm stratifié microporeux
- Poignet de pantalonPoignet élastique, cheville
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison
- CUP_NON888120015711
Aperçu
- Capuchon intégré
- Bottes fixées
- Poignets élastiques
- Fermeture éclair à l’avant
- Jetable
- Résistant aux déchirures