Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Angle de contact30 °
- Largeur de la bague intérieure20.638 mm
- Largeur de l’anneau extérieur20.638 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur0.8125 po
- Poids0.415 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de fermetureOuvert
- Description5205CZZ-W64 BRG
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Dégagement interneC3
- Numéro CUP du fabricant097741139076
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale20.8 kN
- Capacité de charge statique radiale14 kN
- Fente de remplissage de type ligne2
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série5200C
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741139076