Motion
148-5000/8
Protecteur en cuir de chèvre à grain supérieur pour gants Novax® - Bracelet-manchette
N° D’ARTICLE MI07633368
N° MFR148-5000/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteur en cuir de chèvre à grain supérieur pour gants Novax® - Bracelet-manchette
N° D’ARTICLE MI07633368
N° MFR148-5000/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8"

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    17000 V
  • Numéro de classe
    1-2
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Protecteur en cuir de chèvre à grain supérieur pour gants Novax® - Bracelet-manchette
  • Mot-clé de description
    Protection des gants
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Peau de chèvre
  • Gamme de produits
    Novax
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • CUP_NON
    616314063572

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTEUR EN CUIR 148-5000/8 , GRAIN
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Manchette fendue en cuir pour une protection accrue de l’avant-bras et un retrait rapide
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Sangle en nylon avec boucle pour un ajustement sûr et personnalisé
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Conforme à la norme ASTM F696-06 (2011)