Motion
HD7P2H
Moteur de service Hostile - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 213T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07633477
N° MFRHD7P2H
Prix1,505.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 213T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07633477
N° MFRHD7P2H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,505.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    22.2 pi-lb
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Description
    La gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence avec nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à diverses conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux peintures spéciales et apprêts à l’oxyde, ces moteurs sont protégés – à l’intérieur comme à l’extérieur – pour prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382125042
  • Courant maximal admissible
    21.6 A, 22 A
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382125042

Aperçu

Description du fabricant
HD7P2H 7 1/2 HP 213T 200
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Cadre en fonte, supports d’extrémité en fonte
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • Double tension 230V/460V (1 hp à 100 hp)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Roulements à billes regraables pour les tailles 250 et supérieures, dispositions de levage pour les tailles 180 et supérieures
  • Autocertifié Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
  • Roulements à double blindage pour les tailles 140 à 360, ouverts sur les tailles 400 à 440
  • Facteur de service 1.15 à 60 Hz
  • Convient pour un couple variable 20:1 (3 Hz à 60 Hz); 5:1 (12 Hz à 60 Hz) de couple constant sur l’alimentation de l’onduleur
  • Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
  • Montage sur le terrain convertible en F2
  • Drains de condensation avec bouchons en plastique
  • Kits de conversion : tous les kits de mise à niveau en fonte, brides C et D, auvents
  • Applications : usines de pâtes et papiers, scieries, mines, fonderies, usines de produits chimiques, installations de gestion des déchets et autres industries liées aux procédés nécessitant une protection dans des conditions d’exploitation difficiles
  • Fabricant : U.S. Motors
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon