Motion
HD75P2EB
Moteur d’efficacité Hostile Duty Premium® - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 365T cadre, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 1785 tr/min
N° D’ARTICLE MI07633494
N° MFRHD75P2EB
Prix11,029.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur d’efficacité Hostile Duty Premium® - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 365T cadre, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 1785 tr/min
N° D’ARTICLE MI07633494
N° MFRHD75P2EB
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
Prix11,029.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    365T
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    560 lb

Détails

  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134518
  • Modèle
    GD55
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382134518

Aperçu

Description du fabricant
HD75P2EB 75 HP 365T 230/460
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Cadre en fonte, supports d’extrémité en fonte
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • Double tension 230V/460V (1 hp à 100 hp)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Roulements à billes regraables pour les tailles 250 et supérieures, dispositions de levage pour les tailles 180 et supérieures
  • Autocertifié Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
  • Roulements à double blindage pour les tailles 140 à 360, ouverts sur les tailles 400 à 440
  • Facteur de service 1.15 à 60 Hz
  • Convient pour un couple variable 20:1 (3 Hz à 60 Hz); 5:1 (12 Hz à 60 Hz) de couple constant sur l’alimentation de l’onduleur
  • Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
  • Montage sur le terrain convertible en F2
  • Drains de condensation avec bouchons en plastique
  • Kits de conversion : tous les kits de mise à niveau en fonte, brides C et D, auvents
  • Applications : usines de pâtes et papiers, scieries, mines, fonderies, usines de produits chimiques, installations de gestion des déchets et autres industries liées aux procédés nécessitant une protection dans des conditions d’exploitation difficiles
  • Fabricant : U.S. Motors
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon