Motion
CFSWDM3539-E
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C châssis, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1155 tr/min, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI07633516
N° MFRCFSWDM3539-E
Prix3,066.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C châssis, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1155 tr/min, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI07633516
N° MFRCFSWDM3539-E
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
Votre prix3,066.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Régime de base
    1155 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568865392
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    781568865392

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM3539-E 1/2HP 1200RPM 56C TENV