Motion
CFSWDM3555T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 143TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633535
N° MFRCFSWDM3555T-E
Prix3,427.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 143TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633535
N° MFRCFSWDM3555T-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,427.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568866917
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568866917

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM3555T-E 2HP 3600RPM 145TC TEFC