Motion
CFSWDM3611T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633544
N° MFRCFSWDM3611T-E
Prix4,795.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633544
N° MFRCFSWDM3611T-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,795.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Poids
    83 lb

Détails

  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568863879
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568863879

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM3611T-E 3HP 1800RPM 182TC TEFC