Motion
CFSWDM3709T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633549
N° MFRCFSWDM3709T-E
Prix5,893.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633549
N° MFRCFSWDM3709T-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,893.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Poids
    129 lb

Détails

  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568866894
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568866894

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM3709T-E 7-1/2HP 3600RPM 213TC TEFC