Motion
CFSWDM3711T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633552
N° MFRCFSWDM3711T-E
Prix6,270.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633552
N° MFRCFSWDM3711T-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,270.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Poids
    149 lb

Détails

  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568867235
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568867235

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM3711T-E 10HP 3600RPM 215TC TEFC