Motion
CFSWDM23933T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633557
N° MFRCFSWDM23933T-E
Prix10,738.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633557
N° MFRCFSWDM23933T-E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,738.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TC
  • Poids
    281 lb

Détails

  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568874196
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568874196

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM23933T-E 15HP 1800RPM 254TC TEFC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon