Motion
CFSWDM41906T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 3540 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633559
N° MFRCFSWDM41906T-E
Prix11,850.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 3540 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633559
N° MFRCFSWDM41906T-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,850.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256TC
  • Poids
    295 lb

Détails

  • Régime de base
    3540 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    21.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568874325
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568874325

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM41906T-E 20HP 3600RPM 256TC TEFC