Motion
CFSWDM41903T
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 1775 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633563
N° MFRCFSWDM41903T
Prix15,705.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 1775 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633563
N° MFRCFSWDM41903T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15,705.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TC
  • Poids
    471 lb

Détails

  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    31.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568883235

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM41903T 25HP 1800RPM 284TC TEFC