Motion
CFSWDM3558T-5E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 145TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633573
N° MFRCFSWDM3558T-5E
Prix4,207.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 145TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633573
N° MFRCFSWDM3558T-5E
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
Prix4,207.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Poids
    72 lb

Détails

  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568863664

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM3558T-5E 2HP 1800RPM 145TC TEFC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon