Motion
CFSWDM3611T-5E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 1760 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633575
N° MFRCFSWDM3611T-5E
Prix6,138.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 1760 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633575
N° MFRCFSWDM3611T-5E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,138.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Poids
    112 lb

Détails

  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    3.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568863862
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568863862

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM3611T-5E 3HP 1800RPM 182TC TEFC