Motion
3R80-08-2
Flexible haute pression Synflex (Eaton) série 3R80 - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service 3550 psi, longueur 12.000 po
N° D’ARTICLE MI07637277
N° MFR3R80-08-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible haute pression Synflex (Eaton) série 3R80 - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service 3550 psi, longueur 12.000 po
N° D’ARTICLE MI07637277
N° MFR3R80-08-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.900 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau haute pression
  • Pression d’éclatement
    14200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    3550 psi

Aperçu

Description du fabricant
3R80-08-2 CONDUITE DOUBLE
  • Longue durée de vie dans le cyclisme impulsif et la flexion
  • Conçu pour les raccords permanents ou réutilisables