Motion
UCT210-31

SHUSTER CORP
UCT210-31

Unité de roulement à billes de prise en charge Shuster Corporation - Alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI07639970
N° MFRUCT210-31
Prix142.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCT210-31

Unité de roulement à billes de prise en charge Shuster Corporation - Alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI07639970
N° MFRUCT210-31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0310 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.8750 po
  • Taille du filetage du taraud
    4.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT210-31 1-15/16" TAKE UP UNIT
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UC210-31
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCT210-31 1-15/16" TAKE UP UNIT