Motion
A009595.00

LEESON ELECTRIC
A009595.00

Moteur agricole, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, 145T images, TEAO
N° D’ARTICLE MI07642382
N° MFRA009595.00
Prix1,512.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A009595.00

Moteur agricole, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, 145T images, TEAO
N° D’ARTICLE MI07642382
N° MFRA009595.00
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
Prix1,512.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • CUP_NON
    691720103067
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
A009595.00,2HP,145T,1800RPM,1PH
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
  • La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.