Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Valeur P maximale4400
- Valeur PV maximale100000
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Longueur2.0000 po
- Poids0.209 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé C87850
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905304125
- Spécification du matérielC87850
- Valeur V max.450
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieEBCB
- Type de roulement de manchonManche unie
- CUP_NON717905304125
Aperçu
- Les roulements sans plomb en bronze coulé sont usinés à partir de C87850 ECO BRONZE coulé en continu pour une qualité et une performance supérieures
- Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, sans porosité ni inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage
- Nos roulements ECO BRONZE ont été testés indépendamment et se sont avérés supérieurs aux autres matériaux sans plomb coulé
- Notre gamme de roulements standard EBCB comprend plus de 200 tailles, disponibles en stock chez les roulements de mise en commun et les distributeurs autorisés
- Ces normes offrent une économie standard pour la plupart des applications