Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8125 po
- Diamètre intérieur0.8125 po
- Valeur P maximale4400
- Valeur PV maximale100000
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Longueur1.5000 po
- Poids0.122 lb
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb; résistant à la corrosion; haute température
- Matériau du roulementBronze moulé C87850
- Matériau de la bagueBronze moulé
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- DescriptionECO Roulements (unis) à manchon BRONZE C87850
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905304224
- MatérielECO BRONZE
- Spécification du matérielC87850
- Valeur V max.450
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur10.0020 in-10.0030 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieEBCB
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905304224
Aperçu
- Les roulements sans plomb en bronze coulé sont usinés à partir de C87850 ECO BRONZE coulé en continu pour une qualité et une performance supérieures
- Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, sans porosité ni inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage
- Nos roulements ECO BRONZE ont été testés indépendamment et se sont avérés supérieurs aux autres matériaux sans plomb coulé
- Notre gamme de roulements standard EBCB comprend plus de 200 tailles, disponibles en stock chez les roulements de mise en commun et les distributeurs autorisés
- Ces normes offrent une économie standard pour la plupart des applications