Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1070
- Hauteur de la dimension de stockage5 po
- Longueur de la dimension de stockage8.25 po
- Largeur de la dimension de stockage8.25 po
- Poids0.14 lb
Détails
- Composant de couplageJoint du couvercle
- Type de couplageRaccord de grille Blue-Flex
- Numéro CUP du fabricant697950916330
- MatérielCaoutchouc
- Type de produitComposants de couplage de grille
- CUP_NON697950916330
Aperçu
Description du fabricant
1070T20-SEAL CPLG DDW GRILLE;JOINT;JOINT
- Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
- Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
- Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
- Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer