Motion
1140T20-SEAL
Composant de couplage de grille flexible bleu - Caoutchouc, joint de couvercle, code de taille de raccord 1140
N° D’ARTICLE MI07643352
N° MFR1140T20-SEAL
Prix191.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composant de couplage de grille flexible bleu - Caoutchouc, joint de couvercle, code de taille de raccord 1140
N° D’ARTICLE MI07643352
N° MFR1140T20-SEAL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1140
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.75 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Composant de couplage
    Joint du couvercle
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Numéro CUP du fabricant
    697950916262
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de produit
    Composants de couplage de grille
  • CUP_NON
    697950916262

Aperçu

Description du fabricant
1140T20-SEAL CPLG DDW GRILLE;JOINT;JOINT
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer