Motion
48703070

ANSELL
48703070

Gants thermiques résistants aux coupures et à l’abrasion EDGE® 816804 - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/polyéthylène
N° D’ARTICLE MI07643654
N° MFR48703070
Prix22.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
48703070

Gants thermiques résistants aux coupures et à l’abrasion EDGE® 816804 - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/polyéthylène
N° D’ARTICLE MI07643654
N° MFR48703070
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
Prix22.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    230-265 mm

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de cuir
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de main
    Paire spécifique à la main
  • Code d’harmonisation
    4203.29.1800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et équipementier, construction, machinerie et équipement, fabrication de métaux, pétrole et gaz
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490456157
  • Normes respectées
    EN/ANSI/ASTM/THERMAL
  • CUP_NON
    20076490456157

Aperçu

Description du fabricant
48703070 BORD 48703 TAILLE 7, 0
  • Bonne dextérité et flexibilité
  • Protection moyenne contre les coupures et niveaux élevés d’abrasion
  • Bonne prise dans les environnements secs et légèrement huileux
  • Le tampon en cuir offre une sécurité supplémentaire en termes d’adhérence, de coupure, de protection contre l’abrasion et d’amorti lors des applications d’estampage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté