Motion
48703090

ANSELL
48703090

Gants thermiques résistants aux coupures et à l’abrasion EDGE® 816806 - taille Grand/9, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/polyéthylène
N° D’ARTICLE MI07643656
N° MFR48703090
Prix22.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
48703090

Gants thermiques résistants aux coupures et à l’abrasion EDGE® 816806 - taille Grand/9, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/polyéthylène
N° D’ARTICLE MI07643656
N° MFR48703090
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
Prix22.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9, grand
  • Longueur
    230-265 mm

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Cuir
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de cuir
  • Type de service
    Service moyen
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire spécifique à la main
  • Code d’harmonisation
    4203.29.1800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et équipementier, construction, machinerie et équipement, fabrication de métaux, pétrole et gaz
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Fibre de verre/polyéthylène
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490456171
  • Normes respectées
    EN/ANSI/ASTM/THERMAL
  • CUP_NON
    20076490456171

Aperçu

Description du fabricant
48703090 BORD 48703 TAILLE 9, 0
  • Bonne dextérité et flexibilité
  • Protection moyenne contre les coupures et niveaux élevés d’abrasion
  • Bonne prise dans les environnements secs et légèrement huileux
  • Le tampon en cuir offre une sécurité supplémentaire en termes d’adhérence, de coupure, de protection contre l’abrasion et d’amorti lors des applications d’estampage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté