Motion
23972L1KW33C3

NTN
23972L1KW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07643692
N° MFR23972L1KW33C3
Prix30,424.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23972L1KW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07643692
N° MFR23972L1KW33C3
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
Prix30,424.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    100.751 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359795202
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    820 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359795202

Aperçu

Description du fabricant
23972L1KW33C3 BRG